Beli mesin pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kingdom Mesin Las Pipa PPRDeskripsi:Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
- RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
- Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
- Operating Speed (rpm): 450
- Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- KRISBOW Mesin Pembengkok Pipa Elektrikatribut:
- Bending Formers (mm): 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76
- Square Formers (mm): 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50
- Maximum Thickness (mm): 0.5-2
- Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/280/3
- Packing Dimensions (mm): 600x575x910
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Pemotong Pipaatribut:
- Cutting Capacity: 21 century version inch size
- Length (mm): 67
- Specifications: Standard Blade GFC-15NC
- Thickness (mm): 3
- Shell Oli Mesin Diesel Rimula R2 40 (Oli mesin Diesel)Deskripsi:- Mesin lebih awet, karena 33% lebih baik dalam perlindungan asam dan korosi dibandingkan pelumas standar API CF - Perlindungan dari korosi - Tangguh dan performa maksimal - Cocok digunakan untuk truk Engkel dan Bus.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Coupleratribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Equal Tee Sambungan Pipa PPRatribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Elbow 90°atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- KRISBOW Alat Pemotong Pipa PVC Otomatisatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x135x30
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga mesin pipa Terbaru December 2025
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp199.900 |
| Kingdom Mesin Las Pipa PPR | Rp1.799.900 |
| RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa) | Rp8.099.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp269.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp55.999.900 |
| KRISBOW Mesin Senai Pipa Bspt | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Mesin Pembengkok Pipa Elektrik | Rp29.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| TRUSCO Pemotong Pipa | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Kingdom%20Mesin%20Las%20Pipa%20PPR/pqP104666926-1.jpg)
/dnP102047491-5.jpg)







/P102212349-1.jpg)


/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
/n4P102048832-8.jpg)